SK(新潟精機)
アーム式LED拡大鏡
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途
精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)
4
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
AC100
クランプ範囲(mm)
10-60
範囲(mm)
レンズ可視:Φ140
電源コード(m)
1.8
アーム長さ(mm)
870
色温度(K)
5000
照度(Lx)
5500
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27559158
LS4-150A
¥
44,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください