曜日別特売

アーム式LED拡大鏡

アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。

用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)2消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27559176LS2-125AD
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 基板のハンダ付け作業に使用
エーアイテクノロジー株式会社

細かいICの実装の時、このアーム式拡大鏡を使用し状況により動かす事ができるので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする