曜日別特売

VHS用スクライバクランプ

VHS用スクライバクランプ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。

用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27563209VHS-C
10,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27563209
2018-10-26
用途: ミツトヨ製ハイトゲージ用の代替に使用
その他業種

HDM-30のスクライバクランプ(901384)を探したのですが入手できず、代替用に入手しました。
内寸高さが大きいので3mmほどのスペーサをはさんで使っています。
厚みのあるスクライバー(12mm)であれば直接使用可能です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする