SK(新潟精機)
マイクロメータ基準棒
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途
マイクロメータ用の基準棒として
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
径(Φmm)
器差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27563683
A010-25
25-50
25
7
±2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27563699
A020-50
50-75
50
7
±2
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27563708
A030-75
75-100
75
7
±2.5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27563717
A040-100
100-125
100
8
±3
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27563726
A050-125
125-150
125
8
±3.5
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27563735
A060-150
150-175
150
8
±4
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27563744
A070-175
175-200
175
8
±4.5
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27563753
A080-200
200-225
200
8
±5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください