SK(新潟精機)
BluetoothBO×
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途
対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として
電源
リチウムポリマー電池
最小表示量(mm)
0.01
連続使用時間(時間)
17
充電時間(時間)
100
Bluetooth
Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
内容量
1個
注意
※通信仕様:USBHIDクラス準拠
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27565108
DTW-DG01
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください