SK(新潟精機)
ギャップキャリパ
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途
段差の測定に
測定範囲(mm)
±10
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.05
測定子(mm)
ステン先端SR0.5
ベース
フラット
アーム
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
測定子:16.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27565284
GVG-F-S1
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください