SK(新潟精機)
精密角形水準器 JIS A級
JIS B7510規格品です。
本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
用途
水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に
直角度(mm)
【底面と両側面】0.015以下
感度(mm/m)
0.02
平行度(mm)
【V溝面とV溝】0.5以下
平面度(mm)
【底面と上面】0.5以下、【底面及び側面】0.003以下
主気泡管精度
全範囲±0.5以下、隣接0.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27569877
SLA-150002
¥
245,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
27569886
SLA-200002
¥
283,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
27569895
SLA-250002
¥
329,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
27569904
SLA-300002
¥
385,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください