36Vコードレスセーバソー CR36DA

36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DA - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
蓄電池容量(Ah)
充電時間(分)
セット内容
蓄電池形名
充電器形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27570157CR36DA(NN)--本体のみマルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18[別売]UC18YDL(冷却機能付)[別売]
56,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
44189375CR36DA (XPZ)2.5/5.0約25本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケースマルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18XUC18YDL2(冷却機能付)
92,700
64,980
71,478(税込)
当日出荷
27570148CR36DA(XP)2.5/5.0約25本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(冷却機能付)、ブレード(No.141(S))・ケースマルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18UC18YDL(冷却機能付)
92,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチボルト(36V)コードレスセーバソー CR36DA
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27570148CR36DA(XP)44189375CR36DA (XPZ)CR36DA(XP) 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ) 4418937536Vコードレスセーバソー CR36DAHiKOKI(ハイコーキ)1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27570148
2022-11-20
用途: 解体工事
株式会社中央開発建設業・工事業

最強ですね。3台購入してしまいました。少しバッテリーの消費が激しいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする