JTC
高圧・低圧カプラーセット
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別
R134a
仕様
R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別
R-134a用
サイズ
7/16-20
サイズ(mm)
7/16-20
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
M12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27570209
JTC6720
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください