JTC
貫通ドライバー
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)
タイプ
貫通
材質(軸)
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27571033
JTC7617
マイナス
6.5mm
100
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571049
JTC7618
プラス
No.2
100
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571058
JTC7619
マイナス
8mm
150
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571067
JTC7620
プラス
No.3
150
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571076
JTC7621
マイナス
8mm
200
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571085
JTC7622
プラス
No.3
200
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571094
JTC7623
マイナス
8mm
250
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571103
JTC7624
プラス
No.3
250
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571119
JTC7625
マイナス
6.5mm
150
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27571128
JTC7626
プラス
No.2
150
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください