JTC
1/2 ミニエアーインパクトレンチ
(1件のレビュー)
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
949
仕様
ジャンボシングルハンマー
全長(mm)
104
質量(kg)
1.45
差込角(mm)
12.7
本体質量(kg)
1.36
使用空気圧力(MPa)
0.62~0.83
エアーインレット
0.25
能力ボルト径
M21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27571767
JTC7656
¥
29,980
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください