JTC
ドライバー
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)
種別
貫通なし
質量(g)
39
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27572144
JTC7607
マイナス
6.5mm
38
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27572153
JTC7608
プラス
No.2
38
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください