曜日別特売

ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー

ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー - KANON(中村製作所)
質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク範囲(cN・m)
付属品
回転数(min-1[r.p.m])
適合ねじ
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
275867385K-110L-SWP5~44ビット:(+)No.0、11000小ネジ:1.6~2.6mm、タッピンネジ:1.6~2.6mm1.6~2.6
65,400
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
275867475K-110P-SWP19~49ビット:(+)No.0、11000小ネジ:1.6~2.6mm、タッピンネジ:1.6~2.6mm1.6~2.6
67,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
275867565K-120L-SWP10~118ビット:(+)No.1、21000小ネジ:2.0~3.0mm、タッピンネジ:2.0~2.6mm2.0~3.0
65,400
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
275867655K-120P-SWP19~118ビット:(+)No.1、21000小ネジ:2.0~3.0mm、タッピンネジ:2.0~2.6mm2.0~3.0
67,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
275867745K-180LF-SWP10~98ビット:(+)No.1、22000小ネジ:1.6~3.0mm、タッピンネジ:2.0~2.6mm1.6~3.0
65,400
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
275867835K-180L-SWP29~157ビット:(+)No.1、21000小ネジ:2.6~3.5mm、タッピンネジ:2.6~3.0mm2.6~3.5
65,400
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
275867995K-180PF-SWP19~98ビット:(+)No.1、21000小ネジ:1.6~3.0mm、タッピンネジ:2.0~2.6mm1.6~3.0
67,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
275868085K-180P-SWP29~157ビット:(+)No.1、21000小ネジ:2.6~3.5mm、タッピンネジ:2.6~3.0mm2.6~3.5
67,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする