曜日別特売

静電気除去ミニファン(スタンド付)

静電気除去ミニファン(スタンド付) - ベッセル

小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。

用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み除電方式交流高電圧コロナ放電式イオンバランス±10V以内質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78除電時間(秒)3.0以下入力電源(V)DC24内容量1台
注意
※必ず指定の電源アダプタをご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
除電時間(秒)
最大風量(m3/min)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27587474F-6RST3.0以下0.7883×75×142
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする