サインキューブ専用ウェイト

サインキューブ専用ウェイト - ユニット
(3件のレビュー)
材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.1(満水時約7.5)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27587675867-720A
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 駐車禁止表示

キャップが消える事案があったが、劣化してウェイト内に沈んでいた。劣化や緩みがないようキャップの耐久性を高めてほしい。

対象商品 : 27587675
2022-04-05
用途: 駐車禁止看板の重りとして使用
高光トラスト株式会社不動産業

設置自体は非常に簡単でよいと思います。
車のタイヤなどに乗られてしまうと割れてしまうようなので、耐久性が上がるとなおよいと思います。

対象商品 : 27587675
2022-01-18
用途: 駐車場の表示板の重石
有限会社アートスタッフサービス業

他社の商品名ガードサインのウエイトと同じ商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする