メーコー
クリンナ ノンペーパーパテ
(1件のレビュー)
左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。
塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
色
白
種別
内装用中上兼用パテ
危険物の類別
非危険物
適応下地
石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
塗布厚さ(mm)
(最大)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27572345
-
1箱(12L)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27572354
-
1箱(2.5L×2缶)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310