メーコー
フッ素下地用パテ
溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。
鏡面仕上げに最適。
色
白
種別
内外部用、上パテ
危険物の類別
非危険物
適応下地
金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
塗布厚さ(mm)
(最大)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27572494
-
1缶(20kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27572503
-
1箱(4kg×4缶)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください