大洋製器工業
船用アイプレート
(2件のレビュー)
溶接タイプ
用途
ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法b(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27573289
IPC-0.5
0.5
13
52
26
26
13
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27573298
IPC-1
1
15
68
38
38
15
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
27573307
IPC-2
2
19
86
48
48
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27573316
IPC-3
3
24
108
60
60
22
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
27573325
IPC-5
5
32
144
80
80
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
27573334
IPC-7.5
7.5
36
162
90
90
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
27573343
IPC-10
10
42
189
105
105
42
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください