ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。



塗装も含めて何処を撫でても肌を傷つけることのない綺麗な作りです
FCD製品の価格としてはリーズナブルではないかと感じました
左右でクランプの違いが出ているのではないかと思っていましたが僅かでした
調整作業がより細かくできそうです
台座に固定して使用しています。
150㎜のサイズはちょうど良かったです。
大きくもなく、小さくもなく。
あとは耐久性です。
挟む部分にはアルミアングルを使用して部材の傷防止、安定固定の為。
小さいバイスだとちょっと大きなサイズだと挟めなくて固定に苦労していたが、角度調整もできて重さも材料に引きずられにくいので良かった
挟み口の小さな物は持っていましたが、サンデーメカニックもデフ等足回りをバラすと流石に挟み口の大きな物が必要になってきました。
今回は一番大きい物を購入しました。
価格の割りと言っては失礼ですが、ちゃんとした物だと思います。
欲しかっただけに買って良かった。
購入前はペンチで鉄板を曲げ加工してましたが、綺麗に曲がらず
購入しました。
軽作業で使ってるので特に不満はありません。
取り付ける作業台の剛性不足でDIYで補強しました。
使用上は問題ありませんが、製作精度がやや甘く、値段相応かもしれません。