曜日別特売
モノタロウ

コンパクトバイス

コンパクトバイス - モノタロウコンパクトバイス - モノタロウコンパクトバイス - モノタロウ
(5件のレビュー)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。

用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4内容量1台
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。
※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。
※本来の目的外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632405CPV3
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27632405
2024-03-29
用途: 部品加工時の固定
製造業

値段が安いのですが,作りが頑丈で部品を圧入するような使い方もでき役にたっています.

3が参考にしています
対象商品 : 27632405
2022-11-11
用途: ワークの固定に
建設業・工事業

到着時に若干錆び始めていましたので、防錆油をしっかり塗布して使用しています。とにかく安価なのでこれくらいは許容範囲と思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 27632405
2020-07-29
用途: 金属加工
建設業・工事業

安いので購入したにしてもあまりの精度の悪さに絶句。
かみ合わせ部もアンビルの磨きもされていない(なので写真は真横から!)。そもそもズレている。回転軸のイモネジがシャフトに当たる。シャフトの垂直もかなり怪しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 27632405
2020-01-20
用途: 部品の固定
その他業種

この値段なので大丈夫か…と思っていましたが何も問題がございません。ガッチガチです。
例えるなら学校の図工の工具の様な安定感でした。
サイズも場所を取らないのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 27632405
2020-09-13
用途: 半田付け作業の対象物固定等
製造業

重量もあり、しっかり固定できています。コストパフォーマンスは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付厚みのサイズを教えてください。
回答:
取付厚みは45mmです。

2024-06-10
質問:
サイズ違い、色違いは取り扱いありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-10

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする