曜日別特売

スチームクッカーセット

スチームクッカーセット - hokua(北陸アルミニウム)スチームクッカーセット - hokua(北陸アルミニウム)スチームクッカーセット - hokua(北陸アルミニウム)スチームクッカーセット - hokua(北陸アルミニウム)
(1件のレビュー)

熱伝導抜群のアルミ製蒸し器ですので、ムラなく美味しい蒸し料理が手軽に簡単にできます。

用途茶碗蒸し、赤飯などの蒸し物に、蒸し器として、煮物、茹で物に、深鍋としてご使用いただけます。材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂板厚(mm)1.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757736733cm 一重セット12.4345×449393(蓋含む)2438
27,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757737636cm 一重セット14.7376×480393(蓋含む)2808
34,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2757738533cm 二重セット12.4345×449533(蓋含む)3392
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2757739436cm 二重セット14.7376×480557(蓋含む)3867
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27577376
2022-11-25
用途: 餅米を蒸す
くらしてサービス業

一度にたくさんの餅米を蒸すために大きな蒸し器を探していました。
大きさ、軽さとも満足しています。
決して安い買い物ではありませんが、長く使えそうなのでいい買い物をしたと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする