THERMOS(サーモス)
真空フードジャー
アレルギー対応食に最適です。
高真空断熱構造により、小容量でも高い保温性能
洗浄機・食器保管庫対応
材質
本体:ステンレス鋼、外蓋・内蓋:ポリプロピレン、シールパッキン・ベンパッキン:シリコーン
口径(mm)
約65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27578058
JBN-300
300
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27578067
JBN-500
500
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください