仔犬印(本間製作所)
18-8ラムポット
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
底面の厚さ(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
底径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27578435
500cc
500
108
70
64-5190-48
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27578444
750cc
750
118
80
64-5190-49
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください