仔犬印(本間製作所)
19-0深型丸キッチンポット
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。
容量(L)
8.3
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
タイプ
手付
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
220×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27579354
22cm(手付)
¥
7,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください