曜日別特売

18-8パンチングスタッキング用ざる

18-8パンチングスタッキング用ざる - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)18-8パンチングスタッキング用ざる - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
材質18-8ステンレス高さ(mm)95外寸(mm)400×300板厚(mm)0.8パンチ径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27579406
51,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする