仔犬印(本間製作所)
19-0角バット
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27579415
6取
6取
82
336×483
0.7
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
27579424
8取
8取
65
292×408
0.7
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
27579433
10取
10取
61
269×355
0.6
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
27579449
12取
12取
51
256×324
0.6
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
27579458
15取
15取
46
230×298
0.6
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
27579467
18取
18取
41
206×268
0.6
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27579476
21取
21取
38
204×254
0.5
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
27579485
30枚取 キャビネ
30枚取 キャビネ
30
172×214
0.5
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
27579494
36枚取 カード判
36枚取 カード判
30
139×186
0.5
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
27579503
40枚取 手札判
40枚取 手札判
26
129×159
0.5
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください