AG(赤川器物製作所)
18-8浅型角バット
材質
18-8ステンレス
サイズ
2枚取
高さ(mm)
75
容量(L)
16.5
外寸(mm)
640×425
板厚(mm)
0.8
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27579519
2枚取
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください