曜日別特売

18-8角バット網(細目)

18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー18-8角バット網(細目) - シンドー
材質18-8ステンレスピッチ(mm)8商品タイプアミ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
275795734枚取4枚取510×31564-5191-09
3,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
275795896枚取6枚取425×28064-5191-10
2,250
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
275795988枚取8枚取360×24364-5191-11
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757960710枚取10枚取308×22064-5191-12
1,430
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757961612枚取12枚取285×21364-5191-13
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757962515枚取15枚取258×19464-5191-14
1,100
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757963418枚取18枚取230×17064-5191-15
960
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757964321枚取21枚取210×16564-5191-16
850
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
27579659キャビネキャビネ177×13564-5191-17
690
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする