曜日別特売

18-8水切浅型肉バット

18-8水切浅型肉バット - AG(赤川器物製作所)18-8水切浅型肉バット - AG(赤川器物製作所)
材質18-8ステンレス高さ(mm)25板厚(mm)0.6商品タイプバット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
アズワン品番
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27579835352×27564-5191-19320×245
2,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
27579844416×30664-5191-20385×275
3,960
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする