ラストロ(岩崎工業)
ラストロタフキーパーフードケース
食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
形状
角形
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱-20度~140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度~100度)
電子レンジ
○(蓋除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580063
B-1800TB(S)
590
111×156
50
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27580079
B-1801TB(M)
870
127×179
55
¥
550
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください