曜日別特売

ラストロタフキーパーパックケース

ラストロタフキーパーパックケース - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。

容量(mL)1500材質本体:ポリプロピレン(耐熱-20度~140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度~100度)形状角形サイズS高さ(mm)71外寸(mm)145×202電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27580088B-1815TB(S)
830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27580088
2019-04-15
用途: サンプル保管
教育・研究機関

ラフキーパーという名前通り、タフな容器で大切なサンプル保管に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする