蝶プラ工業
ビルポット角深型
日付のわかる目盛付
容量(L)
12
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
角形
高さ(mm)
174
外寸(mm)
354×258
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580106
No.8
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください