リス
プラスケットブルー
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580429
No.500
39
578×386×281
518×338×260
64-5191-47
463×280
¥
5,310
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27580438
No.800
79
724×474×339
662×422×322
64-5191-48
600×360
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27580447
No.1200
116
818×555×373
750×500×350
64-5191-49
680×430
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27580456
No.1500
145
822×573×420
770×521×400
64-5191-50
710×460
¥
13,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください