フルプラ
泡用ツーウェイスプレー
泡になるツーウェイ、押しても引いてもラクラク噴射のオーブンクリーナー用です。1回の往復操作で10ml噴射
用途
オーブンクリーナー用、キッチンクリーナー用その他泡タイプの洗浄剤に。
容量(L)
1.7
ノズル長(mm)
300
アズワン品番
64-5191-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×130×330
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27580605
No.597
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください