ナカヤ化学産業
しっかりパックL
容量(L)
1
材質
ポリプロピレン
形状
オーバル
高さ(mm)
120
外寸(mm)
150(ハンドルむ外寸180)×95
アズワン品番
64-5192-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27581278
K-155
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください