新越ワークス(Three Snow)
リング付盆ざる
水切りや湯通しに便利です。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
25
柄長さ(mm)
50
網目
10メッシュ
アズワン品番
64-5193-76
直径×深さ(mm)
250×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27582958
33328
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください