18-8HACCP対応ボール

18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ18-8HACCP対応ボール - エムテートリマツ
(1件のレビュー)

HACCP対応。
渕が巻いてないので汚れがたまりにくいです。

材質18-8ステンレス板厚(mm)0.6内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2758306415cm15
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
2758307318cm18
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
2758308921cm21
5,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
2758309824cm24
7,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
2758310727cm27
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2758311630cm30
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27583116
2023-03-19
用途: 冷凍のタコ等を溶かすのに使用
有限会社ケイアイサポート飲食業

これは良い 軽くて同じメーカのパンチングボールと嵌合性抜群違うサイズも買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする