曜日別特売

ラクロックコネクター

ラクロックコネクター - タカギラクロックコネクター - タカギラクロックコネクター - タカギラクロックコネクター - タカギラクロックコネクター - タカギ
(1件のレビュー)

取り付けはホースを差し込んで締めるだけ。
蛇口はもちろん、ホース、ノズルなどにワンタッチで接続できるコネクターです。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)66接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×120主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27583186G1079GY
750
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27583186
2021-06-01
用途: 水道
昇緑庭建設業・工事業

メーカーものなので安心して使用できる。色もいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする