Twistロングポット

Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]Twistロングポット - 明和[農業・園芸資材]
(2件のレビュー)

スタイリッシュな造形が空間をぐっと引き立てます。

用途プランター、鉢カバーとして
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27583229-1個6ホワイト
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
27583238-1個6ブラック
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
27583247-1個3.8ホワイト
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
27583256-1個3.8ブラック
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
27583265-1個2.7ホワイト
198
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
27583274-1個2.7ブラック
198
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
05339681#1661 白1個(15cm)0.7ホワイト
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
05339690#1661 赤1個(15cm)0.7カシスレッド
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
05339699#1663赤1個(18cm)2.7カシスレッド
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
05339708#1664 赤1個(21cm)3.8カシスレッド
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
05339717#1662 赤1個(24cm)6カシスレッド
398
389
428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27583265
2025-01-16
用途: 植物を植える

値段の割に見た目がよい商品です
またリピート買いしたいと思います

対象商品 : 27583229
2022-06-02
用途: プレゼント用の鉢
その他業種

株分した苗をプレゼントする時の鉢として購入しました。北欧風の鉢でオシャレで値段が安くて軽いとても良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする