曜日別特売

ケミクリートE

ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会ケミクリートE - ABC商会

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。

用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
注意
#1420および#1316、#1333は比較的短期間で変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
全42種類を絞り込む
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27583904-1セット(18kg)#1111基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583913-1セット(18kg)#1201基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583929-1セット(18kg)#1205基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583938-1セット(18kg)#1208基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583947-1セット(18kg)#1216基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583956-1セット(18kg)#1233基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583965-1セット(18kg)#1420基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583974-1セット(18kg)#1455基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583983-1セット(18kg)#1505基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27583999-1セット(18kg)#1511基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27584008-1セット(18kg)#1611基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27584017-1セット(18kg)#1633基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27584026-1セット(6kg)#1111基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584035-1セット(6kg)#1201基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27584044-1セット(6kg)#1205基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584053-1セット(6kg)#1208基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27584069-1セット(6kg)#1216基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
27584078-1セット(6kg)#1233基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584087-1セット(6kg)#1420基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
27584096-1セット(6kg)#1455基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27584105-1セット(6kg)#1505基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584114-1セット(6kg)#1511基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584123-1セット(6kg)#1611基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584139-1セット(6kg)#1633基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584148-1セット(1.2kg)#1111基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584157-1セット(1.2kg)#1201基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584166-1セット(1.2kg)#1205基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27584175-1セット(1.2kg)#1208基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
27584184-1セット(1.2kg)#1216基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584193-1セット(1.2kg)#1233基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
27584209-1セット(1.2kg)#1420基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27584218-1セット(1.2kg)#1455基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27584227-1セット(1.2kg)#1505基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584236-1セット(1.2kg)#1511基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584245-1セット(1.2kg)#1611基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27584254-1セット(1.2kg)#1633基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27584263-1セット(18kg)#1316基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27584279-1セット(18kg)#1333基材15kg、硬化剤3kg13710mL
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27584288-1セット(6kg)#1316基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27584297-1セット(6kg)#1333基材5kg、硬化剤1kg4750mL
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584306-1セット(1.2kg)#1316基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584315-1セット(1.2kg)#1333基材1kg、硬化剤0.2kg910mL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする