NC-101 多目的浸透潤滑剤

NC-101 多目的浸透潤滑剤 - ニューテック
(2件のレビュー)

強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。
極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。
本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。
フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。
表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。
揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。
フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。
電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。
すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。
通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。
使用量は極小で性能を発揮します。
ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。
ホイールナットに使用できます。

用途
固着したネジ部のゆるめ、防錆。
アクセルワイヤー等の潤滑。
エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。
機械部品各種の潤滑、防錆。
仕様エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27585374NC-101 300ml
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27585374
2020-08-14
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

チェーンクリーナーとして使用しました。少しもったいない気がしましたが、同じニューテックのチェーンルブと合わせて使うとほかのものは使う気がしなくなるくらいスムーズに動きます。

対象商品 : 27585374
2020-02-15
用途: 自動二輪のドライブチェーン清掃時
その他業種

内容量が少ないが、非常に良い製品であると感じる。匂いは強くなく、サラッとしていて使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする