コクヨ
ガバットファイル<NEOS>
セミワイド表紙を採用することで、A4リフィルをとじてもはみ出さずに使え、穴をあけたくない書類も合わせて管理可能です。
種類
フラットファイル
サイズ
A4-S
穴数
2穴
タイプ
タテ型
最大収納枚数(枚)
1000
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
14~114
材質(表紙)
色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
1~100
とじ仕様
80mmピッチ
外寸法(高さH×幅W)(mm)
303×240
エコマーク認定番号
17 112 234
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27585453
フ-NE90B
ターコイズブルー
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27585469
フ-NE90DG
オリーブグリーン
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
27585478
フ-NE90DM
ブルーグレー
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
27585487
フ-NE90DR
ワインレッド
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
27585496
フ-NE90W
オフホワイト
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください