中日販売
ユニット什器ULシリーズ特価台 両面バックオープンK (単体タイプ・キャスター付)
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具付。本体奥行155はベース棚奥行75サイズ。本体奥行185はベース棚奥行90サイズ。
用途
様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
色
シルキー
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
陳列什器の選択は「お願いとご注意」資料中の耐荷重性能をご確認の上行って下さい。連結仕様はありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27601569
3036-25
123
155
142
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27601578
3066-25
123
155
157
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27601587
2892-25
123
185
157
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27601596
2400-25
93
155
142
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27601605
2402-25
93
155
157
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27601614
2403-25
93
185
157
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください