仕切板

仕切板 - 中日販売仕切板 - 中日販売仕切板 - 中日販売仕切板 - 中日販売仕切板 - 中日販売仕切板 - 中日販売

1商品毎に仕切れます。

用途1商品毎に仕切れます。透明内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
奥行は適応棚板の寸法を示し実寸法とは異なります。15用14.7・20用17.7・24用21.2・30用27.2・36用33.2・40用37.2・45用41.5・60用56.5
全27種類を絞り込む
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27609646950-384207
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609655950-394247
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609664950-404307
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609673950-414367
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609689950-424407
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609698953-574457
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609707953-584607
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609716950-4452010
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609725950-4552410
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609734950-4653010
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609743950-4753610
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609759950-4854010
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609768953-5954510
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609777953-6056010
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2760980467835305
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609813950-297.52015
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609829950-317.53015
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609838950-327.53615
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609847950-357.54015
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609856950-337.54515
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609865953-507.56015
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609874950-19102020
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609883950-20102420
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609899950-21103020
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609908950-22103620
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609917950-25104020
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27609926950-23104520
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする