中日販売
OVハイカウンターH
接客や伝票処理の多いお店におすすめのカウンターです。少量商品のお会計にも対応する為ホームセンターのサービスカウンターやビデオ店・カーショップのレジカウンターにおすすめです。
用途
ハイタイプのカウンター
奥行き(cm)
60
高さ(cm)
90
色
(本体)ライトグレー、(天板)シルキー、(エッジ・ベース)ハイグレー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。間口150は片開き扉。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27617197
047324
180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617206
047323
150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617215
047322
120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617224
047321
90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください