OVハイカウンターP

OVハイカウンターP - 中日販売

接客や伝票処理の多いお店におすすめのカウンターです。少量商品のお会計にも対応する為ホームセンターのサービスカウンターやビデオ店・カーショップのレジカウンターにおすすめです。

用途ハイタイプのカウンター奥行き(cm)60高さ(cm)90(本体)ライトグレー、(天板)シルキー、(エッジ・ベース)ハイグレー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27617233047329180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617249047328150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617258047327120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2761726704732690
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2761727604732560
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする