中日販売
平台車ミニカート カラータイプ (ハンドル付)
ハンドル付のベースカート。4輪自在キャスターΦ6.5cmゴム。カラーバリエーションで売り場毎の管理等にお使い頂けます。
用途
ハンドル付のベースカート
ハンドル色
シルキー
奥行き(cm)
60
間口(cm)
43
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ハンドルは着脱式で本体とは固定されていません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27617958
7546
ハイグレー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617924
6753
青
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617933
6754
赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27617949
6755
緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。