トーエイライト
アクティブプレースポット
動きのポイントをおさえながら技を習得できるように手・足の運びと向きを指示するマーカーとしてもお使いいただけます。
材質
PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
厚さ(mm)
丸:約3、手:約2.5、足:約2.5、矢印:約3、ストレート:3
色
赤・青・黄・緑・紫・オレンジ
質量(g)
丸:約150、手:約50、足:40、矢印:約120、ストレート:100
直径(Φcm)
丸:約23
長さL×幅W(cm)
ストレート:約34×7.5
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618107
B7140A
丸
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
27618116
B7140B
手
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
27618125
B7140C
足
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
27618134
B7140D
矢印
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
27618143
B7140E
ストレート
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください