トーエイライト
ダブルダッチダブルスロープ
リズム感を楽しみながら運動できます。 回す人、跳ぶ人が息を合わせオリジナルの技に挑戦。
仕様
グリップ部ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
質量(g)
400
全長(m)
4.26
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618168
B3919
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください