曜日別特売

ナワトビHM-6M

ナワトビHM-6M - トーエイライト
(3件のレビュー)

ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)

材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)300長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)6太さ(mm)グリップ:33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618177B2862
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27618177
2023-04-08
用途: 小学生の外遊び用です
医療・福祉・介護関連業

使いやすかったです!小学生がまわしても十分に扱えています。上手になっているので、次回は長いものの購入を検討中です。

対象商品 : 27618177
2023-03-15
用途: 何人かで遊びます
医療・福祉・介護関連業

欲しい長さのもので、子どもも使いやすかったです。助かりました!

対象商品 : 27618177
2022-12-28
用途: 子ども達の運動・遊びで
敷津浦小いきいき活動その他業種

長縄は持ち手のところがしっかりしておりとても回しやすい。引っかかって体にあたっても痛くなく好評である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする